Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture20 pi2
- Poids1.03 lb
- Boîtier de poids6.174 lb
- Poids de chaque1.029 lb
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurJohn Deere Vert
- Famille de couleursVert
- Temps de séchage15 min à 1 h
- ExpositionExtérieur
- FinitionLustre élevé
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant724504019329
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- CUP_NON724504019329
- Teneur en composés organiques volatils50.38 %
Aperçu
- Résistant à la corrosion
- Application directe sur le métal
- Fini très lustré
- Temps de séchage rapide
- Performances robustes
- Protection contre les intempéries