Motion
K01940000
Krylon® Peinture en aérosol - Orange, taille du contenant de 12 oz, laque, extérieur, fini très lustré, plage de couverture de 20 pi², temps de séchage de 15 min à 4 heures
N° D’ARTICLE MI02529080
N° MFRK01940000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - Orange, taille du contenant de 12 oz, laque, extérieur, fini très lustré, plage de couverture de 20 pi², temps de séchage de 15 min à 4 heures
N° D’ARTICLE MI02529080
N° MFRK01940000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    20 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Laque
  • Couleur
    Orange
  • Famille de couleurs
    Orange
  • Temps de séchage
    15 min à 4 h
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    724504019404
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    724504019404
  • Teneur en composés organiques volatils
    48.1 %

Aperçu

Description du fabricant
K01940000 CHÂSSIS ALLIS ORANGE
  • Résistant à la corrosion
  • Application directe sur le métal
  • Fini très lustré
  • Temps de séchage rapide
  • Performances robustes
  • Protection contre les intempéries