Motion
K03105777
Krylon® Peinture en aérosol - Cerise, taille du contenant de 11 oz, solvant, extérieur, fini lustré, plage de couverture de 15 pi², temps de séchage de 15 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI02529103
N° MFRK03105777
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - Cerise, taille du contenant de 11 oz, solvant, extérieur, fini lustré, plage de couverture de 15 pi², temps de séchage de 15 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI02529103
N° MFRK03105777

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    0.97 lb
  • Boîtier de poids
    5.796 lb
  • Poids de chaque
    0.966 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Cerise
  • Famille de couleurs
    Rose
  • Temps de séchage
    15 min à 1 h
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    Brillant
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    724504068891
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    724504068891
  • Teneur en composés organiques volatils
    51.15 %

Aperçu

Description du fabricant
K03105777 CERISE 16OZ-6/CS
  • Scintille sous la lumière ultraviolette (noire)
  • Augmente la brillance jusqu’à 4 %
  • Le plus brillant sur une couche de base blanche
  • Pour les articles de sécurité et de décoration