Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur17 oz
- Plage de couverture468 LFT
- Hauteur9.4
- Longueur4.4
- Poids1.39 lb, 1.4
- Boîtier de poids16.644 lb
- Poids de chaque1.387 lb
- Largeur3.3
Détails
- Type de baseEau
- CouleurVert fluorescent
- Famille de couleursVert
- Temps de séchage10 min
- ExpositionExtérieur
- FinitionFlourescent
- Code d’harmonisation3209100000
- Numéro CUP du fabricant075577936304
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineAlkyde modifié
- Teneur en composés organiques volatils37.91 %
Aperçu
- Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
- La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
- Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
- Buse de pulvérisation anti-obstruction