Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10-1/2 po
- Taille pour hommeL
- TailleL pour hommes, oz
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot de qualité alimentaire, réversible
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, automobile, entreposage, expédition/réception, conciergerie, construction, aménagement paysager
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en tricot à cordes.
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService intensif
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsRéversible
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, automobile, entreposage, expédition/réception, conciergerie, construction, aménagement paysager
- IsoléNon
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureTricot sans couture
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9507 LM
- MatérielMélange de coton et de polyester
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Gamme de produitsMemphis
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série9507 M
- Normes respectéesFDA, USDA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeTricot à cordes
- CUP_NON30451439507751
Aperçu
- Poids lourd de calibre 7, 85 % coton, 15 % polyester
- Procure confort et chaleur
- Utiliser comme gants ou doublures de gants
- Réversible
- Fabriqué avec des matériaux acceptés par la FDA
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Couleur : gris
- Applications : zones réfrigérées, transformation des aliments, entretien général, manipulation des pièces, expédition/réception et usines automobiles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire