Motion
PM7580DX

GGB BEARINGS
PM7580DX

Alésage de 75 mm, longueur de 80 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02531282
N° MFRPM7580DX
Prix154.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
PM7580DX

Alésage de 75 mm, longueur de 80 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02531282
N° MFRPM7580DX
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
Prix154.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po, 75 mm
  • Diamètre intérieur
    75 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.3 psi
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien; support en acier; conforme à la norme RoHS; conforme à la norme REACH
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Cache cylindrique PM-DX, 75mm DI x 80mm OD x 80mm Largeur
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +120 °C, -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
PM7580DX METAL-POLYMER - DX