Motion
15174T
Taraud d’extension Regal Premium - série 129 , cannelure droite, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, UNC, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI02531835
N° MFR15174T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’extension Regal Premium - série 129 , cannelure droite, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, UNC, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI02531835
N° MFR15174T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    1.021 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    129
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
15174 1-1/4"-7 H4 4 FLT. P EXTENSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon