Motion
04D208
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif de grain d’alunition en zircone, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI02538021
N° MFR04D208
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif de grain d’alunition en zircone, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI02538021
N° MFR04D208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain d’alunissage en zircone
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    50.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04D208
  • Numéro CUP du fabricant
    662980042472
  • Rpm max.
    30000
  • Type de montage
    TR
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50.000
  • CUP_NON
    662980042472

Aperçu

Description du fabricant
04-D208 DISQUE SABLEUR
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Performance exceptionnelle, productivité la plus élevée
  • Longue durée de vie
  • Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon