Motion
02XB05031S009

ALBION INDUSTRIES
02XB05031S009

02XB05031S009 Roulette de tige pivotante de chariot de magasinage avec roue en polyuréthane de 5 po, face de 1-1/4 po, capacité de 350 lb, tige filetée de 1/2 po - 13 NC
N° D’ARTICLE MI02540517
N° MFR02XB05031S009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
02XB05031S009

02XB05031S009 Roulette de tige pivotante de chariot de magasinage avec roue en polyuréthane de 5 po, face de 1-1/4 po, capacité de 350 lb, tige filetée de 1/2 po - 13 NC
N° D’ARTICLE MI02540517
N° MFR02XB05031S009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Hauteur de montage
    6.1875 po
  • Longueur de la tige
    1 po
  • Largeur de la tige (diamètre)
    1/2 po
  • Longueur du fil pivotant
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige filetée de 1/2 po de diamètre Filetage 13 NC - 1 po de long
  • Type de roulette
    Pivot - Panier d’achats
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de tige
  • Type de tige
    Fileté
  • Type de roulement de roue
    Balle annulaire
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
02XB05031S009 5X1.25 CHARIOT DE MAGASINAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon