Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Largeur de la face2 po
- Hauteur de montage7-1/4 po
- Largeur de bande de roulement1-7/8 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseGRIS
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur800 + °F
- Capacité de charge1250 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16CA06201S
- Page de produit du fabricant
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementFONTE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de roueFonte