Motion
16NG06201R
Roulette sur roues à plaque rigide Maxim® - série 16 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI02541382
N° MFR16NG06201R
Prix47.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette sur roues à plaque rigide Maxim® - série 16 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI02541382
N° MFR16NG06201R
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
Prix47.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/4 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    550 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Nylon
  • Code de fixation
    Plaque standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 250 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16NG06201R
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - MAXIM
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    550 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    85 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
16NG06201R 6X2 NYL RID ROULETTE SUPÉRIEURE EMBOUT