Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage8.5000 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Détails supplémentairesAmortissant les chocs
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesRessort pour service moyen chargé
- Série de roulettesSérie 40
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de baseAluminium
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues60D
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en aluminium