Motion
62LF0480
VERROUILLAGES DE PLANCHER - STANDARD
N° D’ARTICLE MI02542764
N° MFR62LF0480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VERROUILLAGES DE PLANCHER - STANDARD
N° D’ARTICLE MI02542764
N° MFR62LF0480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif
    4 lb
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Hauteur de la roulette
    5-5/8 po
  • Diamètre de la roue à roulettes
    4"
  • Taille maximale de l’espacement du trou de boulon
    5-1/4 po x 3-3/8 po
  • Taille minimale de l’espacement du trou de boulon
    4-15/16 po x 2-7/16 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Dégagement rétracté
    9/16 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série compatible
    62, 63, 72, 81
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du verrou de plancher
    Acier
  • Type de verrou de plancher
    Standard
  • Finition du cadre
    ACIER
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62LF0480
  • Type de produit
    Verrous de plancher
  • Série
    SÉRIES 62, 63, 72 ET 81

Aperçu

Description du fabricant
62LF0480 VERROUS DE PLANCHER - STANDARD