Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face4.0000 po
- Taille de la jambe1/4 po, 6.34 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 5 po
- Hauteur totale10.1250 po,257.18 mm
- Taille de la plaque4 po x 5 po
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids9.5 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationSupports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes71
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier forgé à chaud
- Matériau de baseAluminium
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier forgé
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge1400 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série71
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4 po x 5 po
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids9.5 lb
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur aluminium