Motion
81CA12501S
Roulette à plaque - 81, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543388
N° MFR81CA12501S
Prix514.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - 81, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543388
N° MFR81CA12501S
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
Prix514.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Hauteur de montage
    13.5000 po, 342.89 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5 po x 5-1/2 po
  • Hauteur totale
    13.0000 po,330.19 mm
  • Taille de la plaque
    5 po x 5-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    3.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    38.5 lb
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2000 lb, 907.18 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    81
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    800 °F
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    81
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    5 po x 5-1/2 po
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    38.5 lb
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
81CA12501S CST C/P 12 X 3 C