Motion
81TM10501S
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 10 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI02543472
N° MFR81TM10501S
Prix336.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 10 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI02543472
N° MFR81TM10501S
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
Prix336.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/4 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 81
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81TM10501S
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 81
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
81TM10501S 10X3 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE