Motion
81VG10501S
Roulette de plaque - 81, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10.0000 po
N° D’ARTICLE MI02543489
N° MFR81VG10501S
Prix503.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - 81, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10.0000 po
N° D’ARTICLE MI02543489
N° MFR81VG10501S
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
Prix503.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po | 9.52 mm
  • Hauteur de montage
    11.5000 po | 292.10 mm
  • Hauteur totale
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    2000 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 lb à 17000 lb, 317.51 kg à 7711.07 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    81
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Acier forgé
  • Matériau de base
    Fonte
  • À utiliser avec
    Charges lourdes déplacées manuellement ou pour équipement à traction électrique de service moyen
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81VG10501S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    81
  • Style
    Plaque pivotante
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    2000 lb
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
81VG10501S 10X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE