Motion
94PY10709SBBL

ALBION INDUSTRIES
94PY10709SBBL

Roulette à roues à plaque pivotante - série 94BBL , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 4200 lb
N° D’ARTICLE MI02543976
N° MFR94PY10709SBBL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
94PY10709SBBL

Roulette à roues à plaque pivotante - série 94BBL , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 4200 lb
N° D’ARTICLE MI02543976
N° MFR94PY10709SBBL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super robuste
  • Série de roulettes
    Série 94BBL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Fonte
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
94PY10709SBBL SWL CST C/W 10X4 AP