Motion
95PY08709STRL

ALBION INDUSTRIES
95PY08709STRL

95PY08709STRL
N° D’ARTICLE MI02544110
N° MFR95PY08709STRL
Prix2,122.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
95PY08709STRL

95PY08709STRL
N° D’ARTICLE MI02544110
N° MFR95PY08709STRL
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
Prix2,122.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1.2500 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Hauteur totale
    11.0000 po, 279.39 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    4.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section pivotante à poussée conique, boulon King forgé intégral, pieds soudés, conforme Rohs
  • Application
    Chariots à filer, remorques tractées, usines automobiles, industrie aérospatiale, postes de travail, usines d’acier, entretien d’aéronef, portiques
  • ID du roulement
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 lb à 17000 lb, 317.51 kg à 7711.07 kg
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    95 TRL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Acier forgé
  • Matériau de base
    Fonte
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    95 TRL
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
95PY08709STRL SWL CST C/W 8X4 PY W