Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- ID du roulement5/8 po
- Finition du cadreÉmail gris
- Dureté145 Brinell
- Capacité de charge1400 lb
- Plage de température de fonctionnement180 °F
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Matériau de la roueFonte