Motion
NG0320112
Roue en nylon chargé de verre – 3-1/4 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02544812
N° MFRNG0320112
Prix23.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en nylon chargé de verre – 3-1/4 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02544812
N° MFRNG0320112
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
Prix23.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    3-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antimicrobien
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    Noir
  • Dureté
    85 (±5) Shore D
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
NG0320112 3X2 MAXIM BLANC, ROULEAU