Motion
PD0420019
Roue de roulettes en polyuréthane – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02545025
N° MFRPD0420019
Prix48.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI02545025
N° MFRPD0420019
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
Prix48.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-3/16 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1-3/16 po
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0420019 CPD00011 4X2 DP LBRG