Motion
PY0320019
Roue de roulettes en polyuréthane – 3-1/4 po de diamètre, 2-3/16 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 540 lb
N° D’ARTICLE MI02545155
N° MFRPY0320019
Prix102.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 3-1/4 po de diamètre, 2-3/16 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 540 lb
N° D’ARTICLE MI02545155
N° MFRPY0320019

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2-3/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    3-1/4 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    540 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
PY0320019 3-1/4X2-3/16 LESBRG