Motion
PY0640031
Roue de roulettes en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1620 lb
N° D’ARTICLE MI02545190
N° MFRPY0640031
Prix143.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1620 lb
N° D’ARTICLE MI02545190
N° MFRPY0640031
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
Prix143.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    1620 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
PY0640031 6X2-1/2 PY LESBRG 3-