Motion
PY0650116
Roue de roulettes en polyuréthane Albion – 6 po de diamètre, 3 po de diamètre pour la face, 1 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02545200
N° MFRPY0650116
Prix173.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane Albion – 6 po de diamètre, 3 po de diamètre pour la face, 1 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02545200
N° MFRPY0650116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1 po
  • Couleur de base
    NOIR
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    95 , rive A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PY0650116
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
PY0650116 6X3 POL URA SUR ROUE IRN