Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Détails supplémentairesNon marquant
- ID du roulement1/2 po
- Couleur de baseNoir
- Dureté102 E HRC
- Capacité de charge800 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-65 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueRésine phénolique