Motion
TM0650116
Roue de roulettes en résine phénolique – 6 po de diamètre, 3 po de diamètre pour le visage, 1 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02545694
N° MFRTM0650116
Prix79.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 6 po de diamètre, 3 po de diamètre pour le visage, 1 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02545694
N° MFRTM0650116
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
Prix79.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1 po
  • Couleur de base
    NOIR
  • Dureté
    102 E HRC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM0650116
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Résine phénolique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
TM0650116 6X3 ROUE PHN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good