Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po à 11.0000 UNC
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale0.7000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids0.40 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationCoupe, meulage
- Type d’arbreFileté
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- À utiliser avecAcier au carbone
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382564292
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382564292
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général