Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Longueur totale2.2500 po
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.741 / 1.759 po
- Arbre Diamètre1.0000 po
Détails
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique245 lbf
- Capacité de charge245 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de jointIntégral
- SérieA
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout