Motion
541010

3M
541010

Tampon d’appui pour disque - 3.0000 po de diamètre, 1/4-20 po de taille de filetage, noir
N° D’ARTICLE MI02558976
N° MFR541010
Prix34.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
541010

Tampon d’appui pour disque - 3.0000 po de diamètre, 1/4-20 po de taille de filetage, noir
N° D’ARTICLE MI02558976
N° MFR541010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre du disque
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Type de montage sur la face
    TS
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    66000132713
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128906262
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00051128906262

Aperçu

Description du fabricant
541010 3" SOCATT MEDM HLDR PAD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.