Motion
882198

3M
882198

Roue d’ébarbage ou non tissée unie pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, 12000 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 0.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560266
N° MFR882198
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
882198

Roue d’ébarbage ou non tissée unie pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, 12000 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 0.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560266
N° MFR882198

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 882198 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.2500 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po et une qualité moyenne, adaptée à la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000028325
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352324
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115352324
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
882198 WHL 3X1/4XLCKT M A/O HD 821 HD U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.