Motion
882178 ROUE 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ

3M
882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560422
N° MFR882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560422
N° MFR882178 WHEEL 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule 882178 Wheel 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ est une meule unifiée non tissée ou d’ébavurage produite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium, un diamètre de trou central de 1 po, une qualité moyenne, un diamètre de meule de 6 po et une épaisseur de meule de 1 po dans une construction unifiée, couramment utilisée pour l’ébavurage, l’arrondi des bords et le conditionnement de surface des pièces métalliques.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000009184
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333170
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115333170
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
882178 ROUE 6X1X1 M A/O HD 821 HD UTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.