Motion
854493 -WHL- DÉBURAGE 8X2X3 9SFINE

3M
854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING

Roue non tissée ou à ébavurage à volute - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560497
N° MFR854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING

Roue non tissée ou à ébavurage à volute - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560497
N° MFR854493 -WHL- 8X2X3 9SFINE DEBURRING
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule d'ébavurage non tissée 854493 WHL 8X2X3 9SFINE est une meule d'ébavurage en spirale non tissée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, une meule de 2 po d'épaisseur, un trou central de 3 po de diamètre et une graine fine, idéale pour les applications de mélange et d'ébavurage.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000046954
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370953
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115370953
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
854493 -WHL- DÉBURAGE 8X2X3 9SFINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.