Motion
840385 2 PO LOCKIT MOYEN S/COND-RC

3M
840385 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-RC

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 2.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560655
N° MFR840385 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-RC
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840385 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-RC

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 2.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560655
N° MFR840385 2" LOCKIT MEDIUM S/COND-RC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66000007121
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331114
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051115331114

Aperçu

Description du fabricant
840385 2 PO LOCKIT MOYEN S/COND-RC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.