Motion
840315 2 PO SOCATT V-FINE A/O BUFF-GP

3M
840315 2" SOCATT V-FINE A/O BUFF-GP

Disque de finition non tissé – 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560705
N° MFR840315 2" SOCATT V-FINE A/O BUFF-GP
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840315 2" SOCATT V-FINE A/O BUFF-GP

Disque de finition non tissé – 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02560705
N° MFR840315 2" SOCATT V-FINE A/O BUFF-GP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Type 2
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66000001124
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325120
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Série
    584421
  • CUP_NON
    00051115325120

Aperçu

Description du fabricant
840315 2 PO SOCATT V-FINE A/O BUFF-GP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.