Motion
725006 BR-CB 1.5X.5X3PLYX8-32AO-VF-H/P

3M
725006 BR-CB 1.5X.5X3PLYX8-32AO-VF-H/P

Tampon de polissage ou de polissage - 1-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560896
N° MFR725006 BR-CB 1.5X.5X3PLYX8-32AO-VF-H/P
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
725006 BR-CB 1.5X.5X3PLYX8-32AO-VF-H/P

Tampon de polissage ou de polissage - 1-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560896
N° MFR725006 BR-CB 1.5X.5X3PLYX8-32AO-VF-H/P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Type de connecteur
    Boulonné
  • Numéro de stock du fabricant
    66000006099
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330087
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau du tampon
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    00051115330087

Aperçu

Description du fabricant
725006 BR-CB 1.5X.5X3PLYX8-32AO-VF-H/P
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.