Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesRéversible, peu pelucheux
- ApplicationInspection
- Matériau arrièreNylon
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBleu
- Style reversChaussures à enfiler
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants d’inspecteur blancs
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService léger
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsRéversible
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieInspection
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureCoutures
- Non pelucheuxOui
- Numéro de catalogue du fabricant8750 L
- MatérielNylon
- Type de produitGants d’inspecteur
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Gamme de produitsGants Memphis
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Série8750
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceEncart
- Type de pouceEncart
- TypeTricot
- CUP_NON30451438750301
Aperçu
- 100 % nylon extensible de poids moyen pour les applications peu pelucheuses
- Le tissu respirant aide les mains à se rafraîchir
- Confortable et léger
- Quatre-chettes pour un plus grand confort
- Manchette à enfiler
- Couleur : Blanc
- Applications : Pour le confort et la respirabilité dans les applications légères
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire