Motion
CL-22-BP-1
Piston à bille, longueur : 11/32 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : no 8-32
N° D’ARTICLE MI02562200
N° MFRCL-22-BP-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Piston à bille, longueur : 11/32 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : no 8-32
N° D’ARTICLE MI02562200
N° MFRCL-22-BP-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force finale
    1-1/4 lb
  • Force initiale
    1/2 lb
  • Longueur
    11/32 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Diamètre de la buse
    0.093 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, plaqué zinc
  • Style plongeant
    Fileté
  • Type de piston
    Balle
  • Couleur de l’embout
    Simple
  • Matériau de la buse
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT À BALLES CL-22-BP-1