Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur13 po
Détails
- CouleurBrun
- Type de poignetGauntlet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir
- Gamme de produitsRam rouge
- Cuir fendu ou grainFractionnement des épaules
- Matériau de couturePolyester
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON30451434300937
- Applications de soudageSoudage général
Aperçu
- Dos en cuir une pièce
- Zones à stress élevé passepoilées
- Doublure de chaussette intégrale, cousue au bout des doigts
- Motif Gunn
- Applications : applications de soudage et de chauffage, ainsi que toutes les applications générales nécessitant une protection contre la chaleur, les flammes ou les étincelles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire