Motion
1220DX
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, qualité E, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI02562297
N° MFR1220DX
Prix3.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, qualité E, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI02562297
N° MFR1220DX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en denim, revers en denim, paume appliquée, doublure en molleton, pouce à ailes
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Pouce ailé, dos respirant
  • Description de la construction
    Paume en cuir, pouce ailé
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gants de travail en cuir refendu avec paume de qualité économique et paume rapiécé, manchette en denim de 2.5 po
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade E
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1220DX PALME À MANCHETTES EN DENIM
  • Paume appliquée en cuir de vache économique
  • Cuir de vache fendu économique
  • Doublure de la paume en molleton
  • Tissu en denim
  • Bracelet-manchette de sécurité en denim 2-1/2”
  • Couleur : cuir de vache gris, tissu bleu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté