Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.6250 po
- Largeur totale2.3750 po
- Fente Espacement5.1250 po
- Poids11.3 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-39 HI
- Numéro CUP du fabricant662461316351
- Rpm max.1250 tr/min
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieM
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461316351