Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2.1300 po, 54.10 mm
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1.9380 po, 49.22 mm
- Diamètre du trou1.1300 po, 28.70 mm
- Dimensions du boîtier2.1300 po, 54.10 mm
- Largeur du boîtier2.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.9370 po, 49.20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po, 49.20 mm
- Diamètre extérieur2.0630 po, 52.39 mm
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6875 po
- Largeur totale1.9375 po
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Code de taille2-19
- Fente Espacement4.5000 po
- Fente Largeur0.6880 po, 17.47 mm
- Taille de la monture Take UpST-24
- Taille du filetage du taraud1/4-28
- Poids6.07 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Série de roulementsM
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS - Sulfure de polyphénylène
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique32650 N, 7340 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Type de graisseGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-24 HT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461315644
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale204 °C, 400 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Température maximale204 °C, 400 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Température de fonctionnement-20 à 400 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à 400 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale19870 N, 4467 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechange2-19
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Type de scellementJoint labyrinthe haute température
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieM
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique19870 N, 4467 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461315644
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration2.256 cpm
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à facettes diamantées Vis d'arrêt à espacement de 120° po, joint labyrinthe en feutre à haute température et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux, dégagement interne accru et graisse à haute température, conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° po autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation