Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Largeur du boîtier1.9375 po
- Largeur de la bague intérieure2.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5625 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Poids11 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant719756
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-27C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461111284
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)