Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8910 po
- Espacement des trous de boulon3.8891 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier2.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.4800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4800 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5000 po
- Longueur totale4.8750 po
- Longueur totale Diamètre4.8750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-1T CXU
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Ajustement du boîtier de traitement d'air, testé pour le bruit - SFT-16T CXU
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-16T CXU
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461043691
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.6350 tr/min
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-1T CXU
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSFT
- Capacité de charge statique1651 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461043691
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation