Motion
SC-28 CXU

SEALMASTER
SC-28 CXU

Cartouche de roulement à billes 727850 - 1.7500 po de diamètre , 4.3750 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02564265
N° MFRSC-28 CXU
Prix1,991.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SC-28 CXU

Cartouche de roulement à billes 727850 - 1.7500 po de diamètre , 4.3750 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02564265
N° MFRSC-28 CXU
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
Prix1,991.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Boîtier Largeur  
    1.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3750 po
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    727850
  • Numéro CUP du fabricant
    662461149843
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Roulement de rechange
    2-112
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    662461149843

Aperçu

Description du fabricant
SC-28 CXU CYL CTDG
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté