Motion
248
Ensacheur de fil – Moyen, bleu, anaérobie, 19 g, bâton
N° D’ARTICLE MI02565598
N° MFR248
Prix47.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensacheur de fil – Moyen, bleu, anaérobie, 19 g, bâton
N° D’ARTICLE MI02565598
N° MFR248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    19 g

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    110 po
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    5 min
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet
  • Résistance au couple prédominant
    43 po
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Bleu
  • Contenant Threadlocker
    Bâtonnet
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • CUP_NON
    079340370876

Aperçu

Description du fabricant
462476 37087 248 MS THREADLOCKER 19GR
  • Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
  • Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage
  • Pour verrouiller et sceller les fixations filetées entre 1/4 po et 3/4“ po
  • Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
  • Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques
  • Nécessite un démontage normal avec des outils à main standard

You May Also Like

Les clients ont également acheté