Motion
627 2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02565671
N° MFR627 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02565671
N° MFR627 2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    627 2RS BRG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 627 2RS présente un diamètre d'alésage de 7 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
627 2RS BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon