Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur13 in
- Poids8.30 lb
Details
- CouleurBrun
- Type de poignetGauntlet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir
- Gamme de produitsMustang
- Cuir fendu ou grainFractionnement des épaules
- Matériau de couturePolyester
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON30451434150075
- Applications de soudageSoudage général
Aperçu
Description du fabricant
SOUDEUSE GRISE STANDARD 4150B
- Gants de soudeur en cuir de vache à épaule fendue, gris, au motif Gunn
- One piece back 13" length
- Doublure de première de propreté complète avec revers supérieur noir en coton perforant
- Toutes les coutures sont passepoilées
- Applications : fonderie, soudage, toutes les applications générales nécessitant une protection contre la chaleur, les flammes ou les étincelles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature