Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur12 po
- Épaisseur28 mil
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurBleu
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Caractéristiques et avantages• Épaisse et imperméable • Remplacement efficace des produits en latex et en vinyle • Le néoprène est un caoutchouc synthétique qui maintient la flexibilité sur une large plage de températures • Comprend du néoprène bleu de 28 mil sur du latex jaune, une doublure en floqué et un poignet droit • Couleur : Bleu sur jaune • Applications : Éclaboussures chimiques, équipement de nettoyage, dégraissage, assemblage électronique, pêcheries, transformation alimentaire, entretien, technicien de laboratoire et transformation de la volaille
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseDiamant
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielLatex
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsChem-Tech
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesFDA
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451435400131
Aperçu
Description du fabricant
5400S NÉOPRÈNE SUR MANCHETTE DROITE EN LATEX
- Épaisse et imperméable
- Un remplacement efficace des produits en latex et en vinyle
- Le néoprène est un caoutchouc synthétique qui maintient la flexibilité sur une large plage de températures
- Comprend du néoprène bleu de 28 mil sur du latex jaune, une doublure floquée et un revers droit
- Couleur : Bleu sur jaune
- Applications : éclaboussures de produits chimiques, équipement de nettoyage, dégraissage, assemblage électronique, pêcheries, transformation des aliments, entretien, technicien de laboratoire et transformation de la volaille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation