Spécifications
Dimensions
- Hauteur du clip3.125 po
- Distance entre les jambes1.750 po
- Taille maximale du câble métallique compatible7/8 po
- Épaisseur globale3.250 po
- Longueur de retour de corde19 po
- Couple225 pi-lb
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
- Pinces minimales requises4
Aperçu
- Base en acier au carbone forgé avec écrous hexagonaux lourds
- Galvanisé selon la spécification ASTM A-153
- Conforme à la spécification FF-C-450, type 1, classe 1